pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1733310K0 LINEALED WALLWASHER ADJ.100

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449076040320

Codice prodotto

ARMNL1733310K0

Cod. produttore

NL1733310K0

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

24...24 V

Con rilevatore di movimento:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

62 mm

Adatto per lampade di potenza:

33.6...33.6 W

Larghezza:

42 mm

Lunghezza:

978 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Profilo in estruso di alluminio Diffusore in vetro temperato extrachiaro serigrafato spessore 8mm T vetro 50° Alimentatore remoto fornito a parte Su richiesta, disponibile in versione UL