ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1732110K0 LINEALED WALLWASHER 50 10 3000K ALL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LineaLed wallwasher
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449076231889
Codice prodotto
ARMNL1732110K0
Cod. produttore
NL1732110K0
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP67
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
24...24 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
500 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
47.5 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Emissione luminosa:
Indiretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Montaggio a parete:
no
Altezza/profondità di installazione:
78 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no