pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL10965 ALIMENT. 8,4W 12VDC (INDIP.)

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL10965 ALIMENT. 8,4W 12VDC  (INDIP.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 10...10 W

  • Corrente di uscita - 12...12 mA

  • Altezza - 22 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Larghezza - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078544208

Codice prodotto

ARMNL10965

Cod. produttore

NL10965

Produttore

ARM

Potenza di uscita:

10...10 W

Corrente di uscita:

12...12 mA

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

75 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Alimentatori a tensione costante per connessione in parallelo per interno 10W 12Vdc.