pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL10941 ALIMENT. 8W 500MA (INDIP.)

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL10941 ALIMENT.  8W 500MA (INDIP.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 8...8 W

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 22 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077448422

Codice prodotto

ARMNL10941

Cod. produttore

NL10941

Produttore

ARM

Potenza di uscita:

8...8 W

Corrente di uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

75 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per interno. Alimentatore 8W 500mA