pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM310890 EGGBOARD MODULO CIECO 1600X800 GRO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Lunghezza - 1595 mm

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Dimmerabile DALI -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077545398

Codice prodotto

ARMM310890

Cod. produttore

M310890

Produttore

ARM

Colore del corpo:

Grigio

Lunghezza:

1595 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Dimmerabile DALI:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Opaco

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

795 mm

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

250 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Eggboard Matrix - 1600x800 - (senza luce) - Grigio. Modulo cieco. Apparecchio a sospensione con proprietà di assorbimento acustico grazie al particolare disegno a sezione sinusoidale della superficie inferiore e all’utilizzo di materiale fonoassorbente. Efficacia acustica garantita in uno spazio definito dal posizionamento a un metro circa sopra la testa di chi parla e ascolta. Emissione diretta: un board con elevato numero di LED a bassa potenza con riflettori rotosimmetrici garantisce il massimo comfort luminoso. Temperatura di colore 3000K o 4000K. Conforme alle norme previste per le attività di ufficio con presenza di video terminali.