ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM3101W51 EGGBOARD MATR.DIR/IND 1600X800 3000K VDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8498 lm
Max prestazioni del sistema - 75 W
Colore del corpo - Verde
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h
Confezione
1 PZ
EAN
7449077310156
Codice prodotto
ARMM3101W51
Cod. produttore
M3101W51
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8498 lm
Max prestazioni del sistema:
75 W
Colore del corpo:
Verde
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Lunghezza:
1595 mm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tipo di ottica:
Opaco
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
795 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
250 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
65...65 W
Indice di resa cromatica:
80-89



