ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM3101N51 EGGBOARD MATR.DIR/IND 1600X800 4000K VDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8876 lm
Max prestazioni del sistema - 75 W
Colore del corpo - Verde
Lunghezza - 1595 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070133844
Codice prodotto
ARMM3101N51
Cod. produttore
M3101N51
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8876 lm
Max prestazioni del sistema:
75 W
Colore del corpo:
Verde
Lunghezza:
1595 mm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
795 mm
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
56 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89



