pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM074700 ALIM LED 16,8W, 220-240VAC, 350MA, DALI

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM074700 ALIM LED 16,8W, 220-240VAC, 350MA, DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 16.8...16.8 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 25.5 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078543379

Codice prodotto

ARMM074700

Cod. produttore

M074700

Produttore

ARM

Potenza di uscita:

16.8...16.8 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

25.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

51.5 mm

Lunghezza:

156 mm

Alimentatore indipendente per LED. Dimmerabile Dali. Per alimentare 1 apparecchio singolo. Per altre configurazioni, si prega di contattare il rivenditore. Potenza di uscita: 16,8W. Tensione di alimentazione: 220-240V. Corrente di uscita: 350mA. SELV. IP20. Classe di isolamento II. Dimensioni: 156 x 51,5 x 25,5 mm. Peso: 0,05 kg.