pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM038700 RASTAF 86 LED TONDO FISSO 3000K 2X16 BC

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077980427

Codice prodotto

ARMM038700

Cod. produttore

M038700

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1200 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

106 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

86 mm

Adatto per lampade di potenza:

13...13 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Serie di apparecchi LED ad incasso tondi. Disponibili in versione fissa, nella versione fissa grado IP44 dal basso senza l'utilizzo di accessori. Dimensioni: diametro 86mm. Inclinazione fino a 45°. Frontale bianco in acciaio disponibile separatamente. Gamma d'accessori per incasso. Alimentazione separata. Colore: Bianco.