ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDX0060I10 ITKA 35 C/W IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E14
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078447356
Codice prodotto
ARMDX0060I10
Cod. produttore
DX0060I10
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP65
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E14
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Diametro esterno:
350 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
125 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
3
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no