pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDX0060A10 ITKA 35 S

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E14

  • Diametro - 350 mm

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071417479

Codice prodotto

ARMDX0060A10

Cod. produttore

DX0060A10

Produttore

ARM

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E14

Diametro:

350 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Lunghezza della sospensione:

800...2000 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

3

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

125 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ITKA 35 Lampada a sospensione 3x10W Fluo o 3x4W LED (E14). Materiali: vetro soffiato, acciaio. Colore: bianco.