ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDS2040CCRC FALKLAND/MAGLIA 85 + CERCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078483972
Codice prodotto
ARMDS2040CCRC
Cod. produttore
DS2040CCRC
Produttore
ARM
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
40 mm
Altezza / Profondità:
85 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale



