pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDOI4600B02 DECOMPOSE LIGHT C GOLD

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 210 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074747962

Codice prodotto

ARMDOI4600B02

Cod. produttore

DOI4600B02

Produttore

ARM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

210 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

41.92 lm/W

Colore del corpo:

Oro

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Senza coperchio

Diametro esterno:

100 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

255 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

600 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Decomposé Light Soffitto - Oro. “La proiezione della luce è scomposta su ogni anello, i suoi raggi prendono vita in un balletto scenico, fatto di ombre circolanti intorno al suo cuore centrale. 8W. E27. Classe A.