ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDOI4600A80 DECOMPOSE LIGHT S FUME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 8 W
Colore del corpo - Altri
Portalampada - E27
Lunghezza - 380 mm
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074670383
Codice prodotto
ARMDOI4600A80
Cod. produttore
DOI4600A80
Produttore
ARM
Max prestazioni del sistema:
8 W
Colore del corpo:
Altri
Portalampada:
E27
Lunghezza:
380 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
740 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



