ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDAL0027L90 STABLIGHT S THREE COLOURS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 15 W
Colore del corpo - Multicolore
Portalampada - GU10
Lunghezza - 730 mm
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077309273
Codice prodotto
ARMDAL0027L90
Cod. produttore
DAL0027L90
Produttore
ARM
Max prestazioni del sistema:
15 W
Colore del corpo:
Multicolore
Portalampada:
GU10
Lunghezza:
730 mm
Con lampada:
no
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
3
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
385 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
no
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
6.8...6.8 W



