pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAT18001 A.39 SOSP/PLAF L=2960MM 830 DIM BCO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5176 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Lunghezza - 2960 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078180611

Codice prodotto

ARMAT18001

Cod. produttore

AT18001

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5176 lm

Colore del corpo:

Bianco

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Lunghezza:

2960 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

Dimmerabile DALI:

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lunghezza della sospensione:

1200...1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

45 mm

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

85 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

82...82 W

Indice di resa cromatica:

80-89

A.39. Sospensione diretta. 82W. 4176 lm. 3000K. CRi80. L=2960. Alimentatore dimmerabile DALI