pagina iniziale

EATON INDUSTRIES - Rele passo-passo + LED, 24V DC, 2NA, 16A, 50Hz, 1UP, Z-SB23/SS.

EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • funzione - altri

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 1

  • profondità di incasso - 60 mm

  • numero di contatti di chiusura - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082653033

Codice prodotto

KM265303

Cod. produttore

265303

Produttore

EAO265303

funzione:

altri

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

profondità di incasso:

60 mm

numero di contatti di chiusura:

2

numero di contatti di riposo:

0

numero di contatti invertitori:

0

tensione di comando 1:

24 V

tipo di tensione di comando 1:

DC

frequenza della tensione di comando 1:

0 Hz

tensione di comando 2:

0 V

tipo di tensione di comando 2:

DC

frequenza della tensione di comando 2:

0 Hz

tensione di commutazione nominale:

16 A

tensione di alimentazione:

24÷250 V

tipo di tensione di alimentazione:

AC

carico max. lampada a incandescenza:

1980 W

carico max. della lampada fluorescente:

1020 VA

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1820 VA

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1105 VA

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

24 A

comando manuale:

Relè passo-passo con LED commutabile, tensione di comando 24V DC, funzione: 2 NA, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino