ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ30120 A.24 PLAF. BINARIO MAGNETICO 2352MM BBRZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bronzo
Lunghezza - 2352 mm
Tipo di superficie - Opaco
Adatto per montaggio a sospensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078088832
Codice prodotto
ARMAQ30120
Cod. produttore
AQ30120
Produttore
ARM
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bronzo
Lunghezza:
2352 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Altezza:
54 mm
Adatto per montaggio incassato:
sì
Larghezza:
27 mm
Flessibile:
no



