pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ30020 A.24 PLAF. BINARIO MAGNETICO 1176MM BBRZ

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Bronzo

  • Lunghezza - 1176 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Adatto per montaggio a sospensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078088719

Codice prodotto

ARMAQ30020

Cod. produttore

AQ30020

Produttore

ARM

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Bronzo

Lunghezza:

1176 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

III

Altezza:

54 mm

Adatto per montaggio incassato:

Larghezza:

27 mm

Flessibile:

no

A.24 - Binario Magnetico Soffitto - Binario - 1176mm - Bronzo Spazzolato. IP20. A.24 è un nuovo sistema completo e flessibile per disegnare la luce nello spazio. Un unico profilo di soli 24 mm può essere installato a incasso, soffitto o sospensione senza soluzione di continuità anche nel seguire gli angoli su una superficie piana o in tre dimensioni. All’interno di questo profilo si inseriscono diverse performance: luce diffusa, ottiche sharp in tre aperture o un intelligente binario magnetico. A.24 diventa così non solo un sistema flessibile ma una piattaforma aperta ad accogliere altri prodotti della collezione Architectural. Nella versione a sospensione queste performance possono essere integrate con emissione indiretta. Le tre soluzioni possono intervallarsi per seguire con la massima flessibilità l’architettura e la funzionalità degli ambienti. La competenza di Artemide si svela non solo nella qualità di luce ma anche nella capacità di A.24 di muoversi liberamente nello spazio con punti di connessione elettrica diretta distanti anche fino a 14 metri.