ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ17801 A.24 KIT AL INC X MOD INC/PLF 240W ND W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 240...240 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 112 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077567895
Codice prodotto
ARMAQ17801
Cod. produttore
AQ17801
Produttore
ARM
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
240...240 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
112 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
195 mm
Lunghezza:
396 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì


