ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ17304 A.24 KIT AL PLF X MOD INC/PLF 240W ND B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 240...240 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 111 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077664624
Codice prodotto
ARMAQ17304
Cod. produttore
AQ17304
Produttore
ARM
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
240...240 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
111 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
91 mm
Lunghezza:
321 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì