ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ16500 A.24 SCHERMO DIFF. OPALINO 1176MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 1176 mm
Diffusore microforato - no
Riflettore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077664587
Codice prodotto
ARMAQ16500
Cod. produttore
AQ16500
Produttore
ARM
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
1176 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
A.24 - Emissione Diffusa - Diffusore opalino - 1176mm.


