ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ15104 MOD BIN MAGN INCASSO A24 L = 2352MM BLK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 2352 mm
Tipo di superficie - Opaco
Adatto per montaggio a sospensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077958235
Codice prodotto
ARMAQ15104
Cod. produttore
AQ15104
Produttore
ARM
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
2352 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Altezza:
54 mm
Adatto per montaggio incassato:
sì
Larghezza:
117 mm
Flessibile:
no