ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ15004 MOD BIN MAGN INCASSO A24 L = 1176MM BLK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di gruppi / fasi - 3 
- Colore - Nero 
- Lunghezza - 1176 mm 
- Tipo di superficie - Opaco 
- Adatto per montaggio a sospensione - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449077958181
Codice prodotto
ARMAQ15004
Cod. produttore
AQ15004
Produttore
ARM
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
1176 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Altezza:
54 mm
Adatto per montaggio incassato:
sì
Larghezza:
117 mm
Flessibile:
no



