pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAP01118 VECTOR 40 MAGNET 927 SP DALI BR.COPPER

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Rame

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077115621

Codice prodotto

ARMAP01118

Cod. produttore

AP01118

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Rame

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso:

505...505 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Diametro esterno:

40 mm

Altezza / Profondità:

127 mm

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Colore della luce:

Bianco

Diffusore luce:

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade:

50.53 lm/W

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

248 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Vector Magnetic 40 - 13° LED 10W 505lm 2700K DALI Rame spazzolato. Desing by: Carlotta de Bevilacqua. Quattro dimensioni con tre diversi angoli del fascio (spot, flood, wide flood) ottenuti mediante unità ottiche rifrattive o ibride. Braccio di giunzione integrato nel corpo del riflettore per mantenere il baricentro allineato con il binario e prevenire qualsiasi squilibrio nelle possibili versioni sospese. La giunzione consente una rotazione di 360° e un'inclinazione di 90° per la massima libertà di regolazione delle emissioni. Per il funzionamento utilizzare esclusivamente il Kit Alimentazione di Artemide.