ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAK00600 MOUETTE LED ASYM L=1950MM 85W 830 ND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8186 lm
Max prestazioni del sistema - 85 W
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 1950 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070601527
Codice prodotto
ARMAK00600
Cod. produttore
AK00600
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8186 lm
Max prestazioni del sistema:
85 W
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
1950 mm
Diametro:
150 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
1900...5900 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
400 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89



