ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAE40001 A.SHARPING COVERS 1184 2X4 WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 52 °
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449076616433
Codice prodotto
ARMAE40001
Cod. produttore
AE40001
Produttore
ARM
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
52 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
1184 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


