pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA240600 NUR SOSP.ALO 250W GRO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Antracite

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 550 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768195934

Codice prodotto

ARMA240600

Cod. produttore

A240600

Produttore

ARM

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

E27

Diametro:

550 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Lunghezza della sospensione:

1770...1770 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

430 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione con sorgente alogena, corpo in alluminio verniciato grigio antracite, calotta superiore in vetro borosilicato sabbiato. Disponibile come accessorio una cupola antiabbagliamento e un filtro colorato.