ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA089860 AGGREGATO DIFF CONO MET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2900...2900 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1180 lm
Colore del corpo - Grigio
Portalampada - E27
Diametro - 380 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077913722
Codice prodotto
ARMA089860
Cod. produttore
A089860
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
2900...2900 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1180 lm
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
E27
Diametro:
380 mm
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
3210...3210 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Altezza / Profondità:
140 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no