pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA089412 AGGREGATO DIFF SFERA 400

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 400 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Aggregato sospensione sfera 40

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

7449070012934

Codice prodotto

ARMA089412

Cod. produttore

A089412

Produttore

ARM

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Diametro:

400 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

2000 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Rosone in resina termoplastica e metallo verniciati; contrappeso in resina termoplastica trasparente; diffusore sferico in metacrilato. Lampada con diffusori intercambiabili.