ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA089410 AGGREGATO DIFF SFERA 250/95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Diametro - 250 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013768195903
Codice prodotto
ARMA089410
Cod. produttore
A089410
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Diametro:
250 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
95 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



