ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA048120 TETI BIANCA (CONF.1 PZ)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con lampada - no
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8052993019844
Codice prodotto
ARMA048120
Cod. produttore
A048120
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Diametro esterno:
140 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
70 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no