pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA048100 TETI TRASP.CRISTALLO (CONF.1 PZ.)

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052993019820

Codice prodotto

ARMA048100

Cod. produttore

A048100

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP20

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Diametro esterno:

140 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

70 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Teti Trasparente 1X28W HALO E27. Lampada da parete/soffitto in policarbonato traslucido. Confezione da 1 pezzo. Possibilità di comporre configurazioni multiple.