pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA044750 TOLOMEO LED DIR FARETTO C/INT.DIMM.

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078097162

Codice prodotto

ARMA044750

Cod. produttore

A044750

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

10 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Alluminio

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

593 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

250 mm

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

230 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Tolomeo Faretto LED 3000K con interruttore dimmerabile. Supporto parete in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco. 10W. 593lm. 3000K