pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA043800 TOLOMEO MICRO LED PINZA

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078585652

Codice prodotto

ARMA043800

Cod. produttore

A043800

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

400 lm

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Opaco

Altezza / Profondità:

200 mm

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

160 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Tolomeo micro pinza - LED 8W 400lm 3000K. DESIGN BY: Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina 2010. Materiali: Supporto in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; pinza in acciaio. Emissione: Orientabile. Starter: Elettronico Dimmerabile 24V.