ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA031000 MICONOS SOSP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Cromo
Portalampada - E27
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
8001022883765
Codice prodotto
ARMA031000
Cod. produttore
A031000
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Cromo
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza della sospensione:
1000...1550 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
23
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
300 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no