ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA022800 MICONOS PLAFONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP23
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Materiale (del corpo) - Vetro
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022658868
Codice prodotto
ARMA022800
Cod. produttore
A022800
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP23
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Materiale (del corpo):
Vetro
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Diametro esterno:
300 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
480 mm
Adatto per numero di lampade:
1
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no