pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA015100 TOLOMEO MIDI LED CPO LAMP.ALLUMINIO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 500 mm

  • Flessibile - no

  • Con dimmer - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449076640957

Codice prodotto

ARMA015100

Cod. produttore

A015100

Produttore

ARM

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

500 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

III

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Con presa di corrente:

no

Lunghezza:

600 mm

Lampada da tavolo, estensione di gamma delle serie Tolomeo. Mantenendo le dimensioni contenute del diffusore della Tolomeo micro, incrementa la potenza a 9W ed estende le dimensioni di struttura e bracci permettendone l’utilizzo su tavoli operativi e scrivanie.