ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA011900 TOLOMEO MICRO LED TAVOLO ALL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Con lente d'ingrandimento
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 370 mm
Flessibile - no
Con dimmer - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tolomeo micro tavolo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449072236000
Codice prodotto
ARMA011900
Cod. produttore
A011900
Produttore
ARM
Tipo di apparecchio:
Con lente d'ingrandimento
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
370 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
12...12 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
III
Materiale del diffusore:
Altri
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Con presa di corrente:
no
Lunghezza:
450 mm