ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA010950 TOLOMEO MICRO INC CPO LAMP.BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 370 mm
Flessibile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tolomeo micro tavolo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449071791081
Codice prodotto
ARMA010950
Cod. produttore
A010950
Produttore
ARM
Portalampada:
E14
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
370 mm
Flessibile:
sì
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Blu
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Altri
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Con presa di corrente:
no
Colore della luce:
Blu
Larghezza:
690 mm
Lunghezza:
450 mm



