pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA010930 TOLOMEO MICRO INC CPO LAMP.NERO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 370 mm

  • Flessibile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001022741393

Codice prodotto

ARMA010930

Cod. produttore

A010930

Produttore

ARM

Portalampada:

E14

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

370 mm

Flessibile:

Con dimmer:

no

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Altri

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Con presa di corrente:

no

Larghezza:

690 mm

Lunghezza:

450 mm

Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco nero; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. Supporto intercambiabile: base, morsetto, perno fisso o doppio che permettedi montare due corpi lampada indipendenti.