ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA010860 TOLOMEO MICRO INC PINZA ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Arancione
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013768195576
Codice prodotto
ARMA010860
Cod. produttore
A010860
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Arancione
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E14
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità:
200 mm
Adatto per lampade di potenza:
60...60 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
160 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


