ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA010750 TOLOMEO MICRO INC FARETTO NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo - Alluminio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449073845782
Codice prodotto
ARMA010750
Cod. produttore
A010750
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
200 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
200 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



