ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA009210 TIZIO LED NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 660 mm
Flessibile - no
Con dimmer - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449071833446
Codice prodotto
ARMA009210
Cod. produttore
A009210
Produttore
ARM
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
660 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
III
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Con presa di corrente:
sì
Lunghezza:
780 mm