pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA008100 TIZIO MICRO NERO *

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA008100 TIZIO MICRO NERO                       *

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - G4

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 430 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022740693

Codice prodotto

ARMA008100

Cod. produttore

A008100

Produttore

ARM

Portalampada:

G4

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

430 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Classe di protezione:

II

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

495 mm

Lampada da tavolo in policarbonato verniciato con testa e bracci orientabili bilanciati da contrappesi.Lampadina inclusa. L'innovazione sta nella sua concezione costruttiva: un trasformatore, posto nella base della lampada porta la tensione da 230V a 12Ve alimenta una lampadina alogena attraverso bacchette e bottoni che, oltre ad avere una funzione strutturale, fanno da conduttori di corrente senza l'ausilio di cavi elettrici.