ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA005910 TOLOMEO TAVOLO MINI INCAND. ALLUM. 220V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 1080 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022550117
Codice prodotto
ARMA005910
Cod. produttore
A005910
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
1080 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
III
Adatto per numero di lampade:
1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
no
Con presa di corrente:
sì
Larghezza:
200 mm