pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA004430 TOLOMEO TAVOLO INCANDESCENTE NERA 220V

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA004430 TOLOMEO TAVOLO INCANDESCENTE NERA 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Altezza / Profondità - 243 mm

  • Con dimmer - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022620179

Codice prodotto

ARMA004430

Cod. produttore

A004430

Produttore

ARM

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Altezza / Profondità:

243 mm

Con dimmer:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Altri

Lampada da tavolo, marca ARTEMIDE ITALIA S.R.L., modello ARMA004430 - TOLOMEO CORPO LAMPADA NERO