ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA004420 TOLOMEO TAVOLO INCANDESCENTE BIANCA 220V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 645 mm
Flessibile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tolomeo tavolo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022737907
Codice prodotto
ARMA004420
Cod. produttore
A004420
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
645 mm
Flessibile:
sì
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Altri
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Con presa di corrente:
no
Larghezza:
1220 mm
Lunghezza:
780 mm