ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA001300 TOLOMEO MICRO TAVOLO INC.LUCIDA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 370 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073410713
Codice prodotto
ARMA001300
Cod. produttore
A001300
Produttore
ARM
Portalampada:
E14
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
370 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...230 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
III
Adatto per numero di lampade:
1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
sì
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
no
Con presa di corrente:
sì
Lunghezza:
450 mm



