ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA001000 TOLOMEO TAVOLO INCAND.ALLUM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 1290 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022550063
Codice prodotto
ARMA001000
Cod. produttore
A001000
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
1290 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
no
Con presa di corrente:
sì
Larghezza:
230 mm